WEG 00112ST3QIP145T-W22 전기 모터, 1Hp

항목:BB8VVY 모델: 00112ST3QIP145T-W22

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 27.9

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 00136OS1BCDB56 전기 모터, 1Hp, 60Hz, 3480RPM | BA9KEQ 00136OS1BCDB56-
RFQ
WEG 00118EP3ESS56C 전기 모터, 1Hp, 1800RPM | BA9QPK 00118EP3ESS56C₩ 1,481,984
RFQ
WEG 00136ET3EPM143/5Y 전기 모터, 1Hp, 60Hz, 3600RPM | BA9XCZ 00136ET3EPM143/5Y₩ 599,013
WEG 00118EP3EBM143T 전기 모터, 1Hp, 60Hz, 1765RPM | BB2DWW 00118EP3EBM143T-
RFQ
WEG 00118EP3ER143TC-W22 전기 모터, 1Hp, 60Hz, 1770RPM | BB2KYF 00118EP3ER143TC-W22-
RFQ
WEG 00118OT3E143JP 전기 모터, 1Hp, 1800RPM | BB2LBG 00118OT3E143JP-
RFQ
WEG 00118ES1E143T 전기 모터, 1Hp, 60Hz, 1750RPM | BB2XAQ 00118ES1E143T₩ 533,717

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 00112ST3QIP145T-W22 전기 모터, 1Hp