WEG 00112ST3QIE145T-W22 모터, 3상, 1Hp, 1150 460V, 145t.eff 82.5
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 1.73 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 11.125 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | IEEE 모터 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 1150 |
공칭 효율성 | 82.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13.375 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 460 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
모델 | 길이 덜 샤프트 | 효율성 그룹 | Frame | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 14,551,967 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 15,467,287 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 15,561,507 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 17,067,085 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 21,806,925 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 21,621,582 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 22,280,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.