NIBCO 조합
필터
바디 재질 : 캐스트 구리 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9256650HPC | - | - | - | - | - | ₩ 261,765 | |
A | 9256400HPC | - | - | - | - | - | ₩ 92,032 | |
A | 9256600HPC | - | - | - | - | - | ₩ 133,700 | |
A | 9256640HPC | - | - | - | - | - | ₩ 193,322 | |
A | 9256630HPC | - | - | - | - | - | ₩ 142,975 | |
A | 9256500HPC | - | - | - | - | - | ₩ 116,217 | |
B | U733 11월 4일 | 씨×씨 | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | - | 1.25 " | ₩ 55,667 | |
B | C733 11 월 2 일 | 씨×씨 | 408 psi @ 100도 F | 1.625 " | - | 1.5 " | ₩ 75,250 | |
B | U733 1월 2일 | 씨×씨 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | - | 1 / 2 " | ₩ 18,025 | |
B | U733 3월 4일 | 씨×씨 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ₩ 22,382 | |
B | C733 1 | 씨×씨 | 494 psi @ 100도 F | 1.125 " | - | 1" | ₩ 37,835 | |
B | U733 2 | 씨×씨 | 364 psi @ 100도 F | 2.125 " | - | 2" | ₩ 122,535 | |
C | U7334 3월 4일 | C x MNPT | 582 psi @ 100도 F | 7/8 "x 3/4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 45,937 | |
C | U7334 1월 2일 | C x MNPT | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 34,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 실장 회로 차단기
- 진동 측정기
- 디바이더 박스
- DC 팬
- 벨트 구동 축 다운 블라스트 배기 통풍기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 타이머
- 에어콤프레셔 액세서리
- 원심펌프
- 도관 마운팅
- APPROVED VENDOR 반공압 수레 바퀴
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 40 용접 폐쇄 파이프 니플
- DIXON 스프링
- DIXON 긴 생크 커플 링
- GUARDAIR 사이펀 스프레이 건
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 병 보관 랙 및 캐리어
- WATTS 증기 안전 릴리프 밸브
- EATON 명판
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 위상 조정기 커플링
- TB WOODS 싱글 빔 세트 크루 타입 커플링