그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 722 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U733 3월 4일 | 씨×씨 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ₩ 24,797 | |
C733 1 | 씨×씨 | 494 psi @ 100도 F | 1.125 " | - | 1" | ₩ 37,835 | |
U733 11월 4일 | 씨×씨 | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | - | 1.25 " | ₩ 56,490 | |
C733 11 월 2 일 | 씨×씨 | 408 psi @ 100도 F | 1.625 " | - | 1.5 " | ₩ 76,195 | |
U733 2 | 씨×씨 | 364 psi @ 100도 F | 2.125 " | - | 2" | ₩ 122,780 | |
U7334 1월 2일 | C x MNPT | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 35,297 | |
U7334 3월 4일 | C x MNPT | 582 psi @ 100도 F | 7/8 "x 3/4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 46,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.