₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | PEX 압축 어댑터 |
| 어플리케이션 | 비식수 |
| 기본 파이프 피팅 재료 | 금속 |
| 기본 파이프 피팅 모양 | 어댑터 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인레스 |
| 황동 인서트 | 가능 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 연결 유형 | Pex x 스위블 BSP |
| 상호 참조 | 81005172 |
| 마감재 | 스테인리스 강 |
| 피팅 재료 | 황동, 황동, 스테인리스 스틸 |
| 적합한 이름 | 커넥터 |
| 피팅 측면 A 연결 유형 | 압축 |
| 피팅 사이드 B 파이프 크기 | 3 / 4 " |
| 피팅 타입 | 커넥터 |
| 입구 연결 크기 | 3 / 4 " |
| 입구 재료 | 황동 |
| 인 레트 크기 | 3 / 4 " |
| 입구 나사 유형 | 외상 후 스트레스 장애 |
| 입구 유형 | 압축 조인트 |
| 내부 Dia. | 3 / 4 " |
| 무료 리드 | 범위에 포함되지 않음 |
| 자재 | 황동 |
| 최대 작동 압력 | 6.89 바 |
| 최대. 압력 | 100의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 180 ° F |
| Mfr. 시리즈 | SST20 압축 피팅 |
| 최소 온도 | 9999 ° F |
| O-링 재질 | EPDM |
| 출구 연결 나사 유형 | 스위블 조인트 |
| 콘센트 재료 | 황동 |
| 출구 크기 | 3 / 4 " |
| 출구 나사 유형 | 외상 후 스트레스 장애 |
| 콘센트 유형 | 받침 |
| 외부 Dia. | 3 / 4 " |
| PEX 크기 | 3 / 4 " |
| 파이프 크기 | 3 / 4 " |
| 연속 | SST20 압축 피팅 시리즈 |
| 특정 피팅 모양 | 어댑터 |
| 특정 파이프 피팅 모양 | 어댑터 |
| 가스 서비스에 적합 | 아니 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 180 ° F |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 15.24 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 7412200035 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | 특정 피팅 모양 | 피팅 재료 | PEX 크기 | 내부 Dia. | 파이프 크기 | 연결 유형 | 최대 작동 압력 | 어플리케이션 | 패키지 수량 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX690003-10 | Radiant Pex 매니폴드 어댑터 | 황동 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | Pex x 스위블 BSP | 6.89 바 | 비식수 | 10 | ₩ 485,664 | |
| PX690001-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
| PX690002-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0385746 R850H1312A 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 높이 12.87인치
- 버몬트 게이지 171502350 롱 레브 게이지, 마스터, 클래스 ZZ, 스틸
- 클리블랜드 C89221 7/16인치 -20 기계 탭, 반바닥형, 3날, 코발트, TiAlN 탭 마감
- 모스 절삭 공구 32645 직선 플루트 탭, 9/16인치 Nf, 18 TPI, 4 플루트, H3 바닥 직선
- GRAINGER ZPS72008C42 소켓 헤드 캡 나사, 8-32 나사 크기, 플랜지 표준, 2 13/16 인치 대형, 거친, 일반, 알루미늄
- ARO 92001 매니폴드, 알루미늄, NPT
- VESTIL SSPT-3060 플랫폼 트럭, 30 x 60인치 데크, 2000파운드 정적 용량, 실버, 201 스테인리스 스틸
더 알아보기
- DBI-SALA
- HOSE MASTER
- KEYSHAFT
- FLOMEC
- LITHONIA LIGHTING
- 음식 서비스 도마
- 집진기
- 힘 게이지
- 가열로 제어 보드
- Viton 튜브
- ANSELL 11-818 Hyflex 초경량 다목적 장갑
- ELVEX 초경량 코어 보호 안경
- JOHN GUEST 수컷 커넥터, NPTF 나사산, 아세탈 그레이
- ANVIL AS2144 시리즈 코너 앵글 피팅, 전기 아연 도금
- PRO-LINE 워크 벤치
- BRADY 파이프 마커, 수소
- CLIMAX METAL PRODUCTS 스텝 업 어댑터 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 밸브 전용, SS 러그, FKM
- 윌커슨 필터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS PX690004-10 81005172 스위블 압축 피팅, 입구 크기 3/4인치
₩ 626,464 /팩