WATTS PX690003-10 회전 압축 피팅, 입구 크기 5/8 인치 | AA2AJY 10A287

WATTS PX690003-10 81005170 스위블 압축 피팅, 입구 크기 5/8인치

항목 : AA2AJY모델: PX690003-10교차 참조 : 10A287 / 81005170
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 485,664
10.00% 꺼짐
₩ 437,104 10개입 패키지
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 PEX 압축 어댑터
어플리케이션 비식수
기본 파이프 피팅 재료 금속
기본 파이프 피팅 모양 어댑터
본체 재질 황동, 스테인레스
황동 인서트 가능
미국법 준수 제품을 구매하세요 아니
연결 유형 Pex x 스위블 BSP
상호 참조 81005170
마감재 스테인리스 강
마감/코팅 니켈 도금
피팅 재료 황동
피팅 측면 A 연결 유형 압축
피팅 측면 B 연결 유형 회전형 BSP
피팅 사이드 B 파이프 크기 5 / 8 "
피팅 타입 커넥터
입구 연결 크기 5 / 8 "
입구 재료 황동
입구 나사 유형 외상 후 스트레스 장애
입구 유형 압축 조인트
내부 Dia. 5 / 8 "
무료 리드 범위에 포함되지 않음
자재 황동
최대 작동 압력 6.89 바
최대. 압력 100의 PSI
최대 작동 압력 100의 PSI
최대 작동 온도 180 ° F
최대 작동 온도 180 ° F
Mfr. 시리즈 SST20 압축 피팅
최소 온도 9999 ° F
최저 작동 온도 32 ° F
O-링 재질 EPDM
출구 연결 나사 유형 스위블 조인트
콘센트 재료 황동
출구 크기 3 / 4 "
출구 나사 유형 외상 후 스트레스 장애
콘센트 유형 받침
외부 Dia. 3 / 4 "
PEX 크기 5 / 8 "
파이프 피팅 재료 황동
파이프 크기 3 / 4 "
연속 SST20 압축 피팅 시리즈
크기 5 / 8 "
특정 피팅 모양 Radiant Pex 매니폴드 어댑터
특정 파이프 피팅 모양 어댑터
가스 서비스에 적합 아니
온도. 범위 + 32 ° F ~ + 180 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7412200035
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델특정 피팅 모양피팅 재료PEX 크기내부 Dia.파이프 크기연결 유형최대 작동 압력어플리케이션패키지 수량가격
WATTS PX690004-10 회전 압축 피팅, 입구 크기 3/4 인치 | AA2AJZ 10A288 PX690004-10어댑터황동3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "Pex x 스위블 BSP6.89 바비식수10₩ 626,464
PX690001-10--------1-
RFQ
PX690002-10--------1-
RFQ

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS PX690003-10 81005170 스위블 압축 피팅, 입구 크기 5/8인치
₩ 485,664 /팩