그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PEX 압축 어댑터 |
본체 재질 | 황동, 스테인레스 |
연결 유형 | PEX x 스위블 BSP |
마감재 | 스테인리스 강 |
피팅 타입 | 커넥터 |
입구 재료 | 황동 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 압축 조인트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 일의 압박감 | 6.89 바 |
Mfr. 시리즈 | SST20 압축 피팅 |
최소 온도 | 9999도 F |
콘센트 재료 | 황동 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 스위블 조인트 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
PEX 크기 | 1 / 2 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
UPC | 840213159306 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 내부 Dia. | PEX 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX690003-10 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 345,450 | ||
PX690004-10 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 445,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.