제품 사양 :
| 항목 | PEX 튜브 |
| 어플리케이션 | 물 |
| 굽힘 반경 | 7" |
| 본체 재질 | 가교 폴리에틸렌 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 선명함 | 불투명 한 |
| 색상 | 주황색 |
| 규정 준수 | UPC.png |
| 상호 참조 | 81001686 |
| 피팅 호환성 | 신치클램프, 압축, 크림프 |
| 유연성 | 세미 유연성 |
| 음식 및 음료 호환성 | 비식수 |
| 형태 | 코일 |
| 경도 | 쇼어 D 65 |
| 내부 Dia. | 0.671 " |
| 내부 직경 | 11 / 16 " |
| 자켓 색상 | 재킷 없음 |
| 자켓 소재 | 재킷 없음 |
| 길이 | 1200 피트 |
| 자재 | PEX |
| 최대 일의 압박감 | 160의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 160psi @ 73°F |
| 최대 작동 온도 | 200 ° F |
| 최대 진공 압력 | 20인치 HG |
| 최소 굽힘 반경 | 7" |
| 최저 작동 온도 | 73.4 ° F |
| 외부 Dia. | 7 / 8 " |
| 전체 길이 | 1200 피트 |
| Pex 구리 튜브 크기 | 3 / 4 " |
| PEX 크기 | 3 / 4 " |
| Pex 유형 | A |
| 보강 | 강화되지 않음 |
| 연속 | Radiant Pex Plus 시리즈 |
| 표준 | ASTM E84, ASTM F876, ASTM F877, Csa B137.5, Sdr9, UL 263 |
| 스트라이프 색상 | 스트라이프 없음 |
| 온도. 범위 | + 73.4 ° F ~ + 200 ° F |
| 타입 | 빛나는 PEX 플러스 |
| 진공 정격 | 진공에 대한 등급이 없습니다 |
| 벽 두께 | 0.19 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 47.7 |
| 선박 높이 (cm) | 30.23 |
| 선박 길이 (cm) | 109.22 |
| 선박 폭 (cm) | 106.68 |
| HS 코드 | 3917320020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 내부 직경 | 굽힘 반경 | 최소 굽힘 반경 | PEX 크기 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 외경 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PB032081-1000 | 1 / 2 " | 5" | 5" | 1 / 2 " | 가교 폴리에틸렌 | 주황색 | 160의 PSI | - | ₩ 4,791,824 | |
![]() |
PB032101-1200 | 19 / 32 " | 6" | 6" | 5 / 8 " | 가교 폴리에틸렌 | 주황색 | 160의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 4,239,744 |
제품 탐색
- LITTLE GIANT 펌프 91090007 FSWJ07P 사이클론 제트 펌프, 115/230V, 3/4 Hp, 31 Lbs.
- VORTEC 7615 A / C 인클로저 쿨러 15 Scfm 900 BtuH
- WOODHEAD 1300620077 113033A45M061 코드셋, 3극, 수 암, 90도, 16 사이즈, 회색, PVC, 6.1m
- EDGE 48-126 니트 장갑, XS, 폴리우레탄, 손바닥 및 손가락, ANSI 마모 레벨 4
- GRAINGER STR61638C32 숄더 나사, 5/16인치 - 18 나사산 크기, 2인치 숄더 길이, 1/4인치 헤드 높이, Gr. 316H5
- 게이츠 31371280
- APOLLO VALVES 88A2483877 탄소강 클래스 150 풀포트 볼 밸브, PEEK 시트 및 그래파이트 패킹, 라이브 로드 작동식 2인치, 2 x 플랜지
- EATON B29CGE30BX3E045 역전 방지 스타터, 러그 W/O 퀵 커넥트 조건, 30A, 208/240V, 9-45A
더 알아보기
- KEYSHAFT
- NTN
- WESCO
- ERICSON
- TEEJET
- 에어 펜슬 그라인더
- 추위 장갑
- 구형 와셔
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 미리 디자인 된 룸 키트
- MCR 안전 BearKat 시리즈, 랩어라운드 프레임 안전 안경
- LOUISVILLE AS3000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- RUD CHAIN WBPG 플레이트에 볼트로 고정하기 위한 호이스트 링
- VIBCO GIO 시리즈 PlasticTurbine 무소음 공압 진동기
- 어빌리티 원 페인트 브러시
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 One Gang Heavy Cast 커버
- SPEARS VALVES FKM 틈막이, Fipt를 가진 PVC 각자 맞추는 탱크 접합기
- FATH INC 3D 큐브 커넥터
- 샌드파이퍼 챔버, 내부, 에폭시
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS PB032121-1200 81001686 튜브 호스, 굽힘 반경 7인치, 벽 두께 0.19인치, 오렌지
₩ 7,955,232 /단위