제품 사양 :
| 항목 | PEX 튜브 |
| 어플리케이션 | 물 |
| 굽힘 반경 | 5" |
| 본체 재질 | 가교 폴리에틸렌 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 선명함 | 불투명 한 |
| 색상 | 주황색 |
| 규정 준수 | UPC.png |
| 상호 참조 | 81001681 |
| 피팅 호환성 | 신치클램프, 압축, 크림프 |
| 유연성 | 세미 유연성 |
| 음식 및 음료 호환성 | 비식수 |
| 형태 | 코일 |
| 경도 | 쇼어 D 65 |
| 내부 직경 | 1 / 2 " |
| 자켓 색상 | 재킷 없음 |
| 자켓 소재 | 재킷 없음 |
| 길이 | 1000 피트 |
| 자재 | PEX |
| 최대. 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 160psi @ 73°F |
| 최대 작동 온도 | 200 ° F |
| 최대 진공 압력 | 20인치 HG |
| 최대 작동 압력 | 160의 PSI |
| 최소 굽힘 반경 | 5" |
| 최저 작동 온도 | 73.4 ° F |
| 외부 Dia. | 5 / 8 " |
| 전체 길이 | 1000 피트 |
| Pex 구리 튜브 크기 | 1 / 2 " |
| PEX 크기 | 1 / 2 " |
| Pex 유형 | A |
| 보강 | 강화되지 않음 |
| 연속 | Radiant Pex Plus 시리즈 |
| 표준 | ASTM E84, ASTM F876, ASTM F877, Csa B137.5, Sdr9, UL 263 |
| 스트라이프 색상 | 스트라이프 없음 |
| 온도. 범위 | + 73.4 ° F ~ + 200 ° F |
| 타입 | 빛나는 PEX 플러스 |
| 진공 정격 | 진공에 대한 등급이 없습니다 |
| 벽 두께 | 0.14 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 24.75 |
| 선박 높이 (cm) | 38.1 |
| 선박 길이 (cm) | 74.93 |
| 선박 폭 (cm) | 74.93 |
| HS 코드 | 3917320020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 내부 직경 | 굽힘 반경 | 최소 굽힘 반경 | PEX 크기 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 외경 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PB032101-1200 | 19 / 32 " | 6" | 6" | 5 / 8 " | 가교 폴리에틸렌 | 주황색 | 160의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 4,239,744 | |
![]() |
PB032121-1200 | 11 / 16 " | 7" | 7" | 3 / 4 " | 가교 폴리에틸렌 | 주황색 | - | - | ₩ 7,955,232 |
제품 탐색
- EATON E34E3 푸시버튼 오퍼레이터 노브, 선택기 스위치 오퍼레이터 노브, 녹색 액추에이터
- MAIN FILTER INC. MF0880190 9700EAH204N2 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 18.465인치 높이
- APOLLO 밸브 70LF10310 볼 밸브 청동 인라인 1/2 인치 파이프
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS HBL4MG15 전원 스트립, 15A 4 콘센트 Hcoa
- BUSSMANN JCN-100E 중간 전압 퓨즈, 100A, 14.4kVAC
- DIAMABRUSH 4104MB 클러치 플레이트 5인치
- FABORY U51431.007.0075 스프링 핀, 0.082-0.086 인치 직경 범위, 5/64인치 호칭 직경, 420 등급
- APPLETON ELECTRIC EDCALB75 벽면 브래킷
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS PB032081-1000 81001681 방사 차단 코일, 굽힘 반경 5인치, 벽 두께 0.14인치, 오렌지
₩ 4,791,824 /단위