HUMBOLDT HB-2202 정밀 저울, 2200g 용량, 0.01g 해독도, 외부 교정, 120V, 60Hz
항목: CL6MCW
모델: HB-2202
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잔액 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
HB-2201 | - | RFQ
|
HB-2201.4F | - | RFQ
|
HB-2201C | - | RFQ
|
HB-2201C.4F | - | RFQ
|
HB-2202.4F | - | RFQ
|
HB-2202C | - | RFQ
|
HB-2202C.4F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.