WATTS PB032101-1200 방사형 배리어 코일, 굴곡 반경 6인치, 벽 두께 0.16인치, 주황색 | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 81001683 방사 차단 코일, 굽힘 반경 6인치, 벽 두께 0.16인치, 오렌지

항목 : AA2AJN모델: PB032101-1200교차 참조 : 10A278 / 81001683
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 4,239,744
10.00% 꺼짐
₩ 3,815,776 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 PEX 튜브
어플리케이션
굽힘 반경 6"
본체 재질 가교 폴리에틸렌
선명함 불투명 한
색상 주황색
규정 준수 UPC.png
상호 참조 81001683
피팅 호환성 신치클램프, 압축, 크림프
유연성 세미 유연성
음식 및 음료 호환성 비식수
형태 코일
경도 쇼어 D 65
내부 Dia. 0.574 "
내부 직경 19 / 32 "
자켓 색상 재킷 없음
자켓 소재 재킷 없음
길이 1200 피트
자재 PEX
최대. 압력 160의 PSI
최대 일의 압박감 160의 PSI
최대 작동 압력 160psi @ 73°F
최대 작동 온도 200 ° F
최대 진공 압력 20인치 HG
최소 굽힘 반경 6"
최저 작동 온도 73.4 ° F
외경 3 / 4 "
전체 길이 1200 피트
Pex 구리 튜브 크기 5 / 8 "
PEX 크기 5 / 8 "
Pex 유형 A
보강 강화되지 않음
연속 Radiant Pex Plus 시리즈
표준 ASTM E84, ASTM F876, ASTM F877, Csa B137.5, Sdr9, UL 263
스트라이프 색상 스트라이프 없음
온도. 범위 + 73.4 ° F ~ + 200 ° F
타입 빛나는 PEX 플러스
진공 정격 진공에 대한 등급이 없습니다
벽 두께 4 / 25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 45.9
선박 높이 (cm)30.48
선박 길이 (cm)109.22
선박 폭 (cm)107.95
HS 코드3917320020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델내부 직경굽힘 반경최소 굽힘 반경PEX 크기본체 재질색상최대. 압력외경가격
WATTS PB032081-1000 방사형 배리어 코일, 굴곡 반경 5인치, 벽 두께 0.14인치, 주황색 | AA2AJM 10A277 PB032081-10001 / 2 "5"5"1 / 2 "가교 폴리에틸렌주황색160의 PSI-₩ 4,791,824
WATTS PB032121-1200 튜브 호스, 굽힘 반경 7인치, 벽 두께 0.19인치, 주황색 | AA2AJP 10A279 PB032121-120011 / 16 "7"7"3 / 4 "가교 폴리에틸렌주황색--₩ 7,955,232

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS PB032101-1200 81001683 방사 차단 코일, 굽힘 반경 6인치, 벽 두께 0.16인치, 오렌지
₩ 4,239,744 /단위