STAFFORD MFG 솔루션 시리즈 경첩형 렌치 칼라
필터
마침 : 검은 산화물 , 등급: 1215 , 재료: 강철 , 나사 재질: Alloy , 유형: 로우 프로파일
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 나사 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WP2L105H | 1-1 / 3 " | 2.250 " | 1" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | RFQ
|
A | WP2L101H | 1-1 / 15 " | 2" | 3 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | RFQ
|
A | WP2L111H | 1-2 / 3 " | 3" | 1-1 / 4 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | RFQ
|
A | WP2L114H | 1-11 / 12 " | 3.250 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | RFQ
|
A | WP2L011H | 11 / 16 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | WP2L014H | 17 / 20 " | 1.750 " | 1 / 2 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오염 제거 키트
- 도구
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 조명 조광기 액세서리
- 마스터 열쇠 자물쇠
- 가스 용접 장비
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 자동차 견인
- 콘크리트 테스트
- 도어 및 도어 프레임
- SQUARE D 마그네틱 모터 스타터
- DAYTON 받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
- LIFT-ALL 토우 스트랩 나일론
- GORLITZ PVC 장갑
- COOPER B-LINE B253 시리즈 XNUMX 홀 개방 각도
- AEROQUIP 유압 압착기
- ICM 저전압 서모 스탯
- LINN GEAR 분할 칼라
- APPROVED VENDOR 커버
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기