그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 무연 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 산토 프렌 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 유니온 수나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF7R |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | EPDM |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF7R10-U2 1X3/4 | 10.3 바 | - | 인라인 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | MTSF | ₩ 148,456 | ||
LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 | 10.3 바 | - | 인라인 | 33도 F | - | 1 / 2 " | 유니온 암나사 | NPT | ₩ 149,940 | ||
LF7R10-U3 1X3/4 | 10.3 바 | - | 인라인 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 수나사 | MTSF | ₩ 177,072 | ||
LF7RU4-5 1X1 | 150의 PSI | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 수나사 | 1" | 수나사 | NHM | ₩ 151,928 | ||
LF7RU2-2 1/2 X 3/4 | 12.1 바 | - | 인라인 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | NPT | ₩ 144,032 | ||
LF7RU2-2 3/4X1 | 12.1 바 | - | 인라인 | 33도 F | - | 1" | 암나사 | NPT | ₩ 156,352 | ||
LF7R10-U2 1X1 | 150의 PSI | 인라인 | 인라인 | 33도 에프 | 암나사 | 1" | 암나사 | MTSF | ₩ 134,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.