그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
방전 용량 | 5403000 ㅋ |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF340 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 125의 PSI |
릴리프 온도 | 210도 에프 |
온도 조절기 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 방전 용량 | 콘센트 유형 | 릴리프 압력 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | 1-1 / 2 " | - | ₩ 4,497,150 | ||
LF340X8-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | 1-1 / 2 " | - | ₩ 4,497,920 | ||
LF342-150-210-2 " | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 수나사 | 150 년 Psi | - | 2" | - | ₩ 5,082,595 | ||
LF342X-150-210-2 " | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 수나사 | 150 년 Psi | - | 2" | - | ₩ 5,514,512 | ||
LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 4426000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 암나사 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | ₩ 5,776,036 | ||
LF342X-8 125-210 2 | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | 5403000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 수나사 | 2" | NPT | ₩ 6,908,356 | ||
LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 4426000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 암나사 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | ₩ 5,436,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.