그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 9.75 " |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
바디 폭 | 4.5 " |
BtuH | 6,379,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 210도 F |
Mfr. 시리즈 | LF340 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
온도 조절기 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 방전 용량 | 콘센트 유형 | 릴리프 압력 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | 1-1 / 2 " | - | ₩ 4,497,150 | ||
LF342-150-210-2 " | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 수나사 | 150 년 Psi | - | 2" | - | ₩ 5,082,595 | ||
LF342X-150-210-2 " | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 수나사 | 150 년 Psi | - | 2" | - | ₩ 5,514,512 | ||
LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 4426000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 암나사 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | ₩ 5,776,036 | ||
LF342X-8 125-210 2 | 2" | 무연 구리 실리콘 합금 | 5403000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 수나사 | 2" | NPT | ₩ 6,908,356 | ||
LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 4426000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 암나사 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | ₩ 5,436,760 | ||
LF340 125-210 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 5403000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 암나사 | 1 1 / 2 " | FTP 확장자 | ₩ 8,558,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.