항목 | 수격 방지기 호스 어댑터 |
본체 재질 | 황동 어댑터가 있는 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
지름 | 1.25 " |
공장 설정 압력 | 25 ~ 35 psi |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 4-5 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
UPC | 098268793925 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.