WATTS C400N-OSY 3 감압 구역 역류 방지 장치 어셈블리, 3인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: CB8UVY
모델: C400N-OSY 3교차 참조: 0191277
₩ 6,599,628 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C400N-BFG4 | 그루브 조인트 | 4" | 그루브 조인트 | ₩ 9,050,020 | RFQ
| |
C400N-DNRS 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 13,763,484 | RFQ
| |
C400N-OSY 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 5,745,292 | RFQ
| |
C400N-OSY8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 22,595,664 | RFQ
| |
C400N-도시 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 9,651,824 | RFQ
| |
C400N-도시 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 6,493,088 | RFQ
| |
C400N-도시 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 14,765,772 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.