WATTS 957-DNRS 3 감압 구역 어셈블리, 플랜지 조인트, 3인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: CC6NWB
모델: 957-DNRS 3교차 참조: 0792320
₩ 3,873,044 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 957 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 바디 스타일 | 인 레트 연결 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-OSY 21/2 | 12.1 바 | 인라인 | - | 33도 F | - | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 2.5 " | ₩ 8,199,712 | ||
957-OSY3 | 12.1 바 | 인라인 | - | 33도 F | - | 3" | 플랜지 조인트 | 3" | ₩ 6,588,312 | ||
957-QT | 12.1 바 | 직진 | - | 33도 F | - | 2-1 / 2 " | 그루브 조인트 | - | ₩ 15,864,324 | RFQ
| |
957-OSY8 | 175 PSI | 인라인 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | - | ₩ 23,006,172 | RFQ
| |
957-OSY4 | 175 PSI | 인라인 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | - | ₩ 8,913,345 | ||
957-OSY10 | 175 PSI | 인라인 | 그루브 조인트 | 33도 에프 | 그루브 조인트 | 10 " | 그루브 조인트 | - | ₩ 28,242,564 | RFQ
| |
957-NRS 6 | 12.1 바 | 인라인 | - | 33도 F | - | 6" | 플랜지 조인트 | - | ₩ 9,581,152 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.