STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 황동 리지드 샤프트 커플링
필터
난이도 : C360 , 재료: 황동 , 나사 재질: 18-8 스테인리스 , 유형: 고강도
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 토크 | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BR100100F | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 인치-파운드 | 3" | RFQ
|
A | 5BR108108F | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 인치-파운드 | 3.750 " | RFQ
|
A | 5BR104104F | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 인치-파운드 | 3.375 " | RFQ
|
A | 5BR008008F | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 75.00 인치-파운드 | 1.875 " | RFQ
|
A | 5BR012012F | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 인치-파운드 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5BR010010F | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 178.13 인치-파운드 | 2.250 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱 블레이드
- 트래픽 설명자 게시물 및 채널 라이저
- 전기 적외선 히터
- 전기 유닛 히터
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 테스크 조명
- 램프
- 로프 및 로프 액세서리
- 온도계/습도계
- 교통안전
- MONROE PMP 접이식 풀 핸들
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 이코노미 우드 트레이 스탠드
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 25 mmmm
- PASS AND SEYMOUR 고무 먼지 방지 스트레이트 블레이드 커넥터
- THOMAS & BETTS TNB189 시리즈 와이어코넥터 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-8 Unc Lh
- LEESON 확실한 목적의 순간 역회전 모터, 단상, 방적, 탄성 베이스
- MARTIN SPROCKET 6중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- B&K PRECISION DC 전원 공급 장치 전환