KERN AND SOHN ADJ 시리즈 분석 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 길이: 310 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100~265V , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 1mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 10mg , 단위: CT, g, 파운드, 온스 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 90 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADJ 600-C3 | 230 X 310 X 210 mm | 210 mm | +/-0.4mg | 4 초. | ₩ 1,623,681 | |
B | 조정 100-4 | 230 X 310 X 330 mm | 330 mm | +/- 0.0004g | 4 초. | ₩ 1,641,722 | |
C | 조정 200-4 | 230 X 310 X 330 mm | 330 mm | +/- 0.0004g | 3 초. | ₩ 1,786,050 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- A / C 냉동 액세서리
- 구멍 톱 액세서리
- 진동 차단기 패드
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 유압 실린더
- 비옷
- 배기 팬
- 호퍼 및 큐브트럭
- 와이어코넥터
- 케미컬펌프
- ADVANCE TABCO 모바일 핸드 싱크
- KELCH 보링 바 홀더, 100mm
- KETT TOOLS 섬유 와셔
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-18 Unef
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- SPEARS VALVES 일정 80 PVC 회색 핫탭 안장, 스테인리스 스틸 커터 및 볼트가 있는 EPDM
- SPEARS VALVES PVC-95 투명 미디엄 바디 플렉시블 PVC 시멘트, 저 VOC
- JET TOOLS 바닥 드릴 프레스
- JUSTRITE 문서 상자
- VESTIL EHLTD 시리즈 이중 가위 리프트 테이블