그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 어댑터 |
마감재 | 플라스틱 |
인 레트 연결 | 밀어서 연결 |
입구 재료 | 폴리 설폰 |
인 레트 크기 | 1" |
자재 | 폴리 설폰 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
콘센트 재료 | 폴리 설폰 |
온도를 작동합니다. | 75도 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 마감재 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 연결 | 콘센트 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4710-0417 | 1 / 4 " | 크롬 도금 | 무연 황동 | 3 / 8 " | 무연 황동 | 125의 PSI | 압축 조인트 | 무연 황동 | ₩ 22,624 | ||
LF4710-0617 | 3 / 8 " | 크롬 도금 | 무연 황동 | 3 / 8 " | 무연 황동 | 125의 PSI | 압축 조인트 | 무연 황동 | ₩ 22,624 | ||
3510-1014 | - | 플라스틱 | 폴리 설폰 | 1 / 2 " | 폴리 설폰 | 250 PSI | 암나사 | 폴리 설폰 | ₩ 23,968 | ||
3510-1013 | - | 플라스틱 | 폴리 설폰 | 1 / 2 " | 폴리 설폰 | 250 PSI | 암나사 | 폴리 설폰 | ₩ 21,504 | ||
3510-1416 | - | 플라스틱 | 폴리 설폰 | 3 / 4 " | 폴리 설폰 | 250 PSI | 암나사 | 폴리 설폰 | ₩ 39,732 | ||
3510-0808 | - | 플라스틱 | 폴리 설폰 | 3 / 8 " | 폴리 설폰 | 250 PSI | 암나사 | 폴리 설폰 | ₩ 25,788 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.