플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 3510-0808 암 어댑터, 3/8인치 x 1/2인치 크기, 플라스틱 | BR9EXG 0959790

WATTS 3510-0808 암 어댑터, 3/8인치 x 1/2인치 크기, 플라스틱

재고 있음 있음
항목: BR9EXG 모델 : 3510-0808교차 참조: 0959790

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,788 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목암 어댑터
마감재 플라스틱
인 레트 연결밀어서 연결
입구 재료폴리 설폰
인 레트 크기3 / 8 "
자재폴리 설폰
최대 일의 압박감250 PSI
최소 온도33도 에프
콘센트 연결암나사
콘센트 재료폴리 설폰
온도를 작동합니다.75도 에프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04

제품 세부 사항 :

암 어댑터, 3/8인치 x 1/2인치 크기, 플라스틱

제품 변형

프로덕트모델출구 크기마감재 입구 재료인 레트 크기자재최대 일의 압박감콘센트 연결콘센트 재료가격
WATTS LF4710-0417 암 어댑터, 3/8인치 입구, 8.6바 압력 | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "크롬 도금무연 황동3 / 8 "무연 황동125의 PSI압축 조인트무연 황동₩ 22,624
WATTS LF4710-0617 암 어댑터, 3/8인치 입구, 8.62바 압력 | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "크롬 도금무연 황동3 / 8 "무연 황동125의 PSI압축 조인트무연 황동₩ 22,624
WATTS 3510-1014 암 어댑터, 1/2인치 크기, 3/4인치 FGHT, 플라스틱 | BR9EVM 0959235 3510-1014-플라스틱폴리 설폰1 / 2 "폴리 설폰250 PSI암나사폴리 설폰₩ 23,968
WATTS 3510-1013 암 어댑터, 1/2인치 크기, 3/4인치 크기 | BR9EVY 0959292 3510-1013-플라스틱폴리 설폰1 / 2 "폴리 설폰250 PSI암나사폴리 설폰₩ 21,504
WATTS 3510-1816 암 어댑터, 1인치 사이즈, 1인치 NPS, 플라스틱 | BR9EWB 0959298 3510-1816-플라스틱폴리 설폰1"폴리 설폰250 PSI암나사폴리 설폰₩ 32,256
WATTS 3510-1416 암 어댑터, 3/4인치 크기, 1인치 NPS, 플라스틱 | BR9EXD 0959789 3510-1416-플라스틱폴리 설폰3 / 4 "폴리 설폰250 PSI암나사폴리 설폰₩ 39,732

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 3510-0808 암 어댑터, 3/8인치 x 1/2인치 크기, 플라스틱
₩ 25,788 /단위