그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 설폰 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
마감재 | 폴리 설폰 |
피팅 타입 | 커넥터 |
입구 재료 | 폴리 설폰 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
자재 | 폴리 설폰 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 일의 압박감 | 17.2 바 |
Mfr. 시리즈 | 3501B |
최소 온도 | 75도 F |
콘센트 재료 | 폴리 설폰 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 수나사 |
외부 Dia. | 1-1 / 8 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 180도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
UPC | 098268306408 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501B-1006 | 튜브 x MNPT | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 13,230 | |
3501B-1012 | 튜브 x MNPT | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 16,782 | |
3501B-1014 | 튜브 x MGHT | - | - | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 16,380 | |
3501B-1412 | 튜브 x MNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1-3 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 18,847 | |
3501B-1816 | 튜브 x MNPT | 1" | 1" | 1-3 / 4 " | 1" | 1" | ₩ 21,157 | |
3501B-0808 | 튜브 x MNPT | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 12,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.