WATTS 3501B 시리즈, 수 어댑터
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 본체 재질: 폴리 설폰 , 색상: 백 , 마치다: 폴리 설폰 , 피팅 유형: 커넥터 , 입구 재질: 폴리 설폰 , 인레트 유형: 빠른 연결 , 재료: 폴리 설폰 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 최대. 일의 압박감: 17.2 바 , 제조사 시리즈: 3501B , 분. 임시 직원.: 75도 F , 콘센트 재질: 폴리 설폰 , 출구 유형: 수나사 , 온도. 범위: 180도 F
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3501B-1014 | 튜브 x MGHT | - | - | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 16,379 | |
A | 3501B-1006 | 튜브 x MNPT | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 13,229 | |
A | 3501B-1816 | 튜브 x MNPT | 1" | 1" | 1-3 / 4 " | 1" | 1" | ₩ 21,157 | |
A | 3501B-1012 | 튜브 x MNPT | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 16,782 | |
A | 3501B-1412 | 튜브 x MNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1-3 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 18,847 | |
A | 3501B-1008 | 튜브 x MNPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 13,929 | |
A | 3501B-0808 | 튜브 x MNPT | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 12,740 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨
- 크림핑 장비 다이
- 패키지 중지
- 오염 제거 샤워 온수기
- 울타리 레일
- 스트레인 릴리프
- 파워트랜스미션 벨트
- 케미컬펌프
- 글루/에폭시
- 도구 보관
- HANSEN 범용 퀵 커플러 본체
- SQUARE D 스위치 액세서리 분리
- NTN UCFL2 시리즈, 장착형 볼 베어링
- CONRADER RCT 시리즈 파일럿 밸브
- VERMONT GAGE Car Y Go 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-8 Un
- GRUVLOK 나사산이 있는 티
- EATON 주조된 케이스 회로 차단기 Padlockable 손잡이 자물쇠 걸쇠
- ALL MATERIAL HANDLING 합금 회전 후크용 래치 키트
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 12개의 직경 피치 강철 평 기어