그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 5.625 " |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 폭 | 2.625 " |
BtuH | 205,000 |
공장 설정 압력 | 125의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | 확장 |
스프링 재질 | 강철 |
온도 조절기 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 바디 폭 | BtuH | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF 40L | 5.625 " | 2.625 " | 180,000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 432,057 | ||
1 개의 LF 40XL 125 | 6.25 " | 2.75 " | 500,000 | 1" | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 854,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.