항목 | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 6 1 / 2 " |
길이 | 94 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215093774 |
사용 가능한 너비 | 48 " |
폭 | 51 1 / 2 " |
함께 작동 | SWA-60-AW, SWA-82-AW |
선박 중량 (kg) | 205.2 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 238.76 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW-SCL | 10000의 파운드. | 3 1 / 2 " | 108 " | 60 " | ₩ 13,036,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.