항목 | 절연 원형 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
최첨단 | ㅁㄴㅇㄹ |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 타입 | 공동 성형 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1.875 " |
턱 폭 | 45 / 64 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.187 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 32 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.