항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1/2 |
연결 | 플랜지 |
연결 유형 | 플랜지 |
플랜지 타입 | 클래스 125 |
높이 | 12 " |
주택 자재 | 연성이있는 철 |
자재 | 연성이있는 철 |
최대. 압력 | 200Psi @ -20도 F ~ 150도 에프 |
파이프 크기 | 2" |
화면 | 304 SS |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | .045 성능 |
크기 | 2" |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 13.1 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 125F | 15 " | 20 " | 주철 | 주철 | 200psi @ -20°F ~ 150°F | 4" | .062 성능 | 4mm | ₩ 2,984,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.