테스트 본체가 있는 CHERNE 테스트 게이지
3/4인치 FNPT 테스트 본체가 있는 Cherne 게이지는 연결된 파이프의 압력을 모니터링하는 안전한 방법을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 압력 범위 | 조정 가능한 증분 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 024568 | 0 ~ 15 psi | 0.1의 PSI | 크롬 | ₩ 10,430 | |
A | 019698 | 0 ~ 30 psi | 0.5의 PSI | 크롬 | ₩ 10,430 | |
A | 019708 | 0 ~ 60 psi | 1의 PSI | 크롬 | ₩ 10,430 | |
A | 019718 | 0 ~ 100 psi | 5의 PSI | 크롬 | ₩ 10,430 |
특징
- Cherne 게이지는 3/4인치 NPT(F) 크롬 도금 육각 시험 본체와 함께 제공됩니다. 파이프 연결을 제공하는 데 적합합니다.
- 고압 환경에서 공기/냉매를 추가하거나 제거할 수 있는 1/8인치 Schrader 밸브가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Cherne 게이지의 플라스틱 면 크기는 얼마입니까?
이 Cherne 게이지는 2인치의 플라스틱 표면과 함께 제공됩니다.
슈레이더 밸브란 무엇입니까?
Schrader 밸브는 포핏 밸브와 내부에 있는 나사형 중공 쉘로 구성됩니다. 이 밸브는 작업자가 고압 환경에서 공기/냉매를 추가하거나 제거할 수 있도록(누출 없이) 설계되었습니다.
이 Cherne 게이지의 압력 범위는 무엇입니까?
Cherne 게이지는 0 - 60 PSI의 압력 범위에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 벌크 호스
- 아크 용접기
- 기계식 솔레노이드
- 와이어 선반 포스트
- 브레이징 합금
- 용접 테이블 및 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 모어 및 트리머
- 마운트 및 진동 제어
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- GLOBAL WATER 완충액
- AEROQUIP 소켓리스 유압 호스 피팅
- TURTLESKIN CP 앞치마
- QA1 암 스터드 Ss / ptfe로드 엔드
- PARKER 황동 플러그 밸브, 250 PSIG 작동 압력
- ORALITE 반사 테이프, 2인치 너비, 2피트
- WOODHEAD 130126 시리즈 셀렉터 스위치
- THOMAS & BETTS LT6XES07B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT45 부시형, 지체형