EATON 9000X 시리즈 정류 보드
Eaton 9000X 시리즈 정류 보드는 정류 및 전압 변환을 위한 중간 전압 배전 시스템에 사용됩니다. 역률 보정, 고조파 필터링 및 모터 드라이브와 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 이 9000X 시리즈 정류 보드는 보에 설치할 수 있습니다....일 실내 및 실외 설정을 쉽게.더 읽기
작동 메커니즘
- Eaton 9000X 시리즈 정류 보드는 다이오드/사이리스터를 사용하여 교류를 직류로 변환합니다.
- AC 입력은 전류가 다이오드 또는 사이리스터를 통해 DC로 변환되는 정류 보드로 공급됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
이러한 정류 기판을 병렬로 사용할 수 있습니까?
예, 이 보드는 시스템의 총 전류 처리 용량을 늘리기 위해 병렬로 작동할 수 있습니다.
9000X 시리즈 정류 기판은 어떻게 냉각됩니까?
이 정류 보드는 공기 냉각을 사용하여 작동 중에 발생하는 열을 분산시킵니다.
이 Eaton 9000X 시리즈 정류 보드를 변압기와 함께 사용할 수 있습니까?
예, 이 정류 보드는 전력 보정을 위해 변압기와 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 와이어드 GFCI
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 집중 히터
- 황동 튜브
- 연마 액세서리
- 작업복
- 전기/벤치 테스터
- 구조 프레임 시스템
- O- 링 및 O- 링 키트
- DYNABRADE 6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 잠금 플러그
- DAYTON 교체용 모터 브러시 세트, 2개 팩
- HOFFMAN HR16 시리즈 상단 장착 필터 팬
- EDWARDS MFG 120톤 철공
- HUMBOLDT 토양 혼합기
- SMC VALVES 압력 게이지
- NIBCO 암 어댑터, PVC
- TRI-ARC U-Design 톱니형 안전 앵글 베이스 사다리
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브