WARNER ELECTRIC EP-400-90V 클러치/브레이크 토크 22 Ft-lb 90 Vdc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러치 / 브레이크 |
주변 (C) | - 20-45 |
코일 볼트 | 90 |
Enclosure | 에워싸는 |
함수 | 전원이 공급되면 부하 시작 또는 중지 |
키 시트 크기 (인치) | 3/16 |
길이 | 11.781 " |
맥스. HP @ 1725RPM | 1 |
최대 RPM | 4500 |
마운트 | 풋 마운트 |
전원 리드 길이 (인치) | 터미널 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
정적 토크 | 22Ft.-Lb. |
전압 (DC) | 90 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 9.85 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
모델 | 코일 볼트 | Enclosure | 길이 | 최대 RPM | NEMA/IEC 프레임 | 샤프트 디아. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,638,597 | |
UM50-1020-24 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,878,662 | |
UM100-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,067,172 | |
UM100-1020-24 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,909,307 | |
UM180-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,138,450 | |
UM180-1020-24 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,629,762 | |
EUM210-1020 | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8 " | 10 " | ₩ 6,791,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.