WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 클러치/브레이크 토크 16 Ft-lb 24 Dc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러치 / 브레이크 |
Enclosure | 배출 |
마감재 | 검은 페인트 |
길이 | 6.75 " |
최대 RPM | 3600 |
마운트 | NEMA C-Face 모터 또는 모터와 감속기 사이 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
전원 리드 길이 (인치) | 30 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
정적 토크 | 16Ft.-Lb. |
전압 (DC) | 24 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.62 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | Enclosure | 길이 | 최대 RPM | NEMA/IEC 프레임 | 샤프트 디아. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,638,597 | ||
UM100-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,067,172 | ||
UM100-1020-24 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,909,307 | ||
UM180-1020-90 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,138,450 | ||
UM180-1020-24 | - | 배출 | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,629,762 | ||
EUM210-1020 | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8 " | 10 " | ₩ 6,791,872 | ||
EP-170 24V | 24 | 에워싸는 | 6" | 10,000 | - | 3 / 8 " | 3.25 " | ₩ 2,819,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.