WARNER ELECTRIC
필터
파워트렌스미션
파워트렌스미션 필터
브레이크 및 클러치 액세서리
Warner Electric 브레이크 및 클러치와 함께 사용하기에 적합한 모터 장착 키트, 커버 키트, 도관 상자 및 클러치 / 브레이크 제어와 같은 설치 액세서리 포함
브레이크 및 클러치
NEMA 등급 전자기 브레이크 및 클러치는 동력 전달을위한 높은 사이클 속도를 생성하기 위해 저 관성 부품과 결합 된 전기 작동 식 시스템을 특징으로합니다. C면 모터 / 감속기에 직접 볼트로 고정하거나 독립형 작동을 위해베이스에 장착 할 수 있습니다. 최대 10000rpm의 속도 제공
워너 일렉트릭 소개
Altra Industrial Motion의 자회사 인 Warner Electric Company는 포장 기계, 자재 처리 라인 및 식품 가공 시설에 사용되는 전력 전송 및 동작 제어 제품의 선도적 인 설계 및 제조업체입니다. 제품 카탈로그에는 클러치, 브레이크, 드라이브 제어, 센서 및 웹 장력 시스템이 포함됩니다. Warner 전자기 브레이크 및 클러치는 높은 사이클 속도와 빠른 응답을 제공하기 위해 소형 저 관성 구성 요소와 결합 된 전기 작동 식 시스템을 특징으로합니다. 이러한 NEMA 등급 모듈은 C면 모터 / 감속기에 직접 볼트로 고정하거나 독립형 작동을 위해베이스에 장착 할 수 있습니다. 일부 모델에는 과도한 열을 발산하기위한 핀이있는 완전히 밀폐 된 통풍 / 비 통풍 인클로저가 추가로 장착됩니다. 3600에서 10000 rpm까지 다양한 로터 속도로 제공됩니다. 다양한 워너 일렉트릭 제품과 클러치 / 브레이크 컨트롤, 도관 박스, 커버 키트 및 모터 장착 키트와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 청력 보호
- 전기/벤치 테스터
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 스크루 드라이버 세트
- 전기 라우터
- 스크 라이버 및 프로브
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 환기 된 지붕 연석
- RUBBERMAID 루프 엔드 먼지 걸레
- SCHLAGE 전자 열쇠가없는 자물쇠
- HOSE MASTER 호스 메탈 3/8 x 12 인치
- MILLER - WELDCRAFT 물 호스 꼰 고무
- BRADY 5100 시리즈, 레터 라벨
- CH HANSON 절연 소켓 세트
- MASTER APPLIANCE Multiseal 시리즈 크림프 커넥터
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 단일 플랜지 파이프 어댑터 부싱
- NIBCO 스탠드업 스테이플 건
- CARRIER TRANSICOLD 컨트롤러