그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 공작 기계 라이트 |
평균 수명 | 60,000의 시간. |
밸러스트 | 안정기 없음 |
코드 길이 | 16ft. |
코드 타입 | PUR |
램프 유형 | LED |
루멘 | 506 |
실장 형 | 브라켓 |
외부 Dia. | 2.75 " |
전체 길이 | 20.1 " |
튜브 재질 | 알류미늄 |
전압 | 100에서 240 VAC로 |
와트 | 21 |
선박 중량 (kg) | 2.31 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 전체 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113051000-00580582 | 340 | 14.5 " | 15 | ₩ 1,027,355 | ||
113067000-00580633 | 506 | 22.2 " | 21 | ₩ 1,299,620 | ||
113075000-00580657 | 657 | 25.6 " | 27 | ₩ 1,324,540 | ||
113079000-00580669 | 444 | 31.1 " | 20 | ₩ 1,393,175 | ||
113083000-00580684 | 597 | 42.1 " | 26 | ₩ 1,583,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.