항목 | 핀형 관형 에어 덕트 히터 |
요소 폭 | 18 " |
자재 | 16가. 아연 도금 강판 |
실장 형 | 플랜지 마운트 |
요소 수 | 9 |
상 | 3 |
시스 재질 | 강철 |
전압 | 480V |
와트 | 12,000 |
선박 중량 (kg) | 11.99 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VFT1212-16C | 3 | 480V | 16,000 | ₩ 4,160,835 | |
VFT38-3B | 1 | 240V | 3000 | ₩ 1,287,930 | |
VFT68-6B | 1 | 240V | 6000 | ₩ 3,286,465 | |
VFT68-6C | 3 | 480V | 6000 | ₩ 2,704,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.