XNUMX년 제품 벌크 컨테이너
필터
마침 : HDPE 및 구조용 폼 , 재료: 고밀도 폴리에틸렌 , 외부 길이: 48 "
스타일 | 모델 | 색상 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M48SBL6 | 파란색 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 604,047 | |
B | C40SBL3-H46 | 파란색 | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 46 " | 40 " | ₩ 1,184,540 | |
C | M40SBL3 | 파란색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
D | M40SBL1 | 파란색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
E | C40SGY3-DDL | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 684,145 | |
F | M40SGY1 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
G | M40PGY3 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 460,775 | |
H | M48SGY6 | 회색 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 604,047 | |
I | C40SGY1-C1 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 34.625 " | 40 " | ₩ 1,152,865 | |
J | M40PGY2 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 439,932 | |
K | C40SGY3-H46 | 회색 | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 46 " | 40 " | ₩ 1,184,540 | |
L | M48PGY6 | 회색 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 420,472 | |
M | M40SGY3 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
N | 14K100AGG | 회색 | 23 " | 44 " | 36 " | 1320의 파운드 | 28 " | 40 " | ₩ 795,777 | |
O | M40SGN3 | 초록색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
O | M40SGN1 | 초록색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
P | M40SRD3 | 빨간색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
P | M40SRD1 | 빨간색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
Q | M48WH6 | 백 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 604,047 | |
R | M40SWH1 | 백 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
S | M40SWH3 | 백 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
T | M40SYL1 | 노란색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 581,910 | |
U | M40SYL3 | 노란색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | |
V | M48SYL6 | 노란색 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 604,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 / 또는 진공 변환기
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 목재 크레용
- 계단 장치 액세서리
- 스프링클러 헤드
- 부싱
- 안구보호
- 자동차 견인
- 피팅
- 윤활유
- DAYTON 가스 연소 덕트 퍼니스, 퍼니스 유형 전력 배출
- MICRO 100 도구 비트 세트
- DIXON Petroleum 520-H 수 커플 링
- APOLLO 86B-600 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- SPEARS VALVES 일정 80 PVC 회색 핫탭 안장, 스테인리스 스틸 커터 및 볼트가 있는 EPDM
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 삼상, 완전 밀폐형, C면 풋리스
- KERN AND SOHN BIC 시리즈 바닥 저울
- DOTCO 로터
- MILLER - WELDCRAFT 금속 절단 가이드
- BALDOR / DODGE SXV, 파일럿 플랜지, 볼 베어링