EATON E65 시리즈 소형 센서 전원 장치
Eaton E65 시리즈 소형 센서 전원 장치는 소형 센서 및 저전력 구성 요소에 전원을 공급하고 제어하는 데 이상적입니다. 이러한 전자 장치는 유압 및 공압 시스템의 작동을 제어하도록 설계되었습니다.
특징
- Eaton E65 시리즈 소형 센서 전원 장치에는 내구성과 충격 및 긁힘 방지를 위한 플라스틱 인클로저가 있습니다.
- 빠른 응답과 긴 감지 범위를 위한 광전 스위치가 함께 제공됩니다.
- 이러한 제어 장치는 이물질 및 부식으로부터 보호하기 위해 NEMA 및 IP 등급을 받았습니다.
- 감지할 물체 너머에 나타나는 물체를 간과할 수 있도록 정확도를 높이는 배경 억제 모드가 있습니다.
표준 및 승인
- cUL
- UL
자주하는 질문
Eaton E65 시리즈 소형 센서 전원 장치의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-13 ~ 131도 F.
이 소형 센서 전원 장치에서 LED의 다른 표시는 무엇입니까?
- 빨간색 LED: 출력 상태
- 녹색 LED: 전원 켜기
- 주황색 LED: 한계 이득
이 소형 센서 전원 장치에는 어떤 유형의 케이블이 사용됩니까?
폴리염화비닐(PVC) 케이블.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그로멧
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 파일럿 라이트 렌즈
- 흡수성 유지 보수 담요
- 비상 사태 대비
- 커플링 및 어답터
- 풀러 및 분리기
- 우물펌프
- SPA 수영장 펌프
- DAYTON 롤러 체인
- ULTRA-DEX USA 상단 노치, 오른손 초경 인서트
- COOPER B-LINE B380 조인트 스플라이스 플레이트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 벽에 장착된 부착 지점
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 8 Cal. 작업복 키트
- THOMSON 울타리
- BRADY 범례 플레이트 라벨
- JUSTRITE 섬유 유리 격자
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기