그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 스트립 히터 |
요소 폭 | 1-1 / 2 " |
핀을 가로 지르는 H x W | 1-3 / 8 x 2 인치 |
자재 | 니켈 도금 강 |
맥스. 칼집 온도. | 1200도 F |
장착 치수 | 16.875 " |
실장 형 | 표면 실장 |
전체 길이 | 17.875 " |
상 | 1 |
나사 크기 | 10-32 |
시스 재질 | 원활한 304 스테인레스 스틸 |
터미널 | 오프셋 |
전압 | 120V |
와트 밀도 | 32W / sq. 에. |
와트 | 1550 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 장착 치수 | 전체 길이 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSF1510-725A | 9.5 " | 10.5 " | 33W / sq. 에. | 725 | ₩ 107,660 | |
OSF1510-350A | 9.5 " | 10.5 " | 16W / sq. 에. | 350 | ₩ 105,717 | |
OSF1510-475A | 9.5 " | 10.5 " | 22W / sq. 에. | 475 | ₩ 106,452 | |
OSF1525-1500A | 24.5 " | 25.5 " | 20W / sq. 에. | 1500 | ₩ 166,285 | |
OSF1512-900A | 11 " | 12 " | 33W / sq. 에. | 900 | ₩ 117,180 | |
OSF1515-1250A | 14.25 " | 15.25 " | 32W / sq. 에. | 1250 | ₩ 120,767 | |
OSF1521-1900A | 20 " | 21 " | 32W / sq. 에. | 1900 | ₩ 162,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.