그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 램프 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 24 " |
높이 | 4 / 9 " |
길이 | 2 피트 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 1 / 3 " |
개방 폭 | 1 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wr-24-y.pdf |
단일 휠 용량 | 2,500의 파운드. |
UPC | 691215100038 |
사용 가능 높이 | 1 1 / 4 " |
폭 | 2 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 7.3 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.