YG-1 TOOL COMPANY 바나듐 합금 고속 스틸 스파이럴 포인트 탭, 브라이트 마감
필터
마침 : 빛나는 , 재료: 바나듐 합금 고속 강철 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K9723 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | GH3 | 0.59 " | ₩ 76,597 | |
A | K9703 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | ₩ 77,350 | |
A | K9663 | 1 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | GH3 | 0.48 " | ₩ 52,394 | |
A | K9603 | 1" | K9 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | GH3 | 0.429 " | ₩ 40,320 | |
A | K9786 | 1.5 " | K9 | 3 | UNC | 5.125 " | 8 | GH6 | 0.8 " | ₩ 127,417 | |
A | K9323 | 1 / 2 " | K9 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | GH3 | 0.194 " | ₩ 13,807 | |
A | L7426 | 3 / 4 " | L7 | 3 | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ₩ 19,565 | |
A | K9243 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2" | 32 | GH3 | 0.141 " | ₩ 12,740 | |
A | K9283 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | GH3 | 0.168 " | ₩ 12,075 | |
A | K9403 | 5 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | ₩ 14,454 | |
A | K9543 | 7 / 8 " | K9 | 3 | UNF | 3.156 " | 20 | GH3 | 0.323 " | ₩ 22,172 | |
A | K9443 | 11 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | GH3 | 0.318 " | ₩ 16,450 | |
A | L7284 | 13mm | L7 | 2 | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | ₩ 15,907 | |
A | K9563 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | ₩ 27,055 | |
A | K9583 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3.375 " | 20 | GH3 | 0.367 " | ₩ 27,090 | |
A | L7315 | 16mm | L7 | 3 | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ₩ 18,165 | |
A | L7365 | 17mm | L7 | 3 | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | ₩ 20,720 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배낭 진공 청소기
- 위험한 위치의 전기 상자
- 실험실 난방 담요 테이프 및 코드
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 볼트 클램프
- 일회용 내화성작업복
- 차량 정비도구
- AC 모터
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 커플링 및 어답터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호기, 25 피트, PVC
- ALPHA FITTINGS 노동 조합
- GRAINGER 교체 용 내부 튜브
- HAM-LET 리 듀싱 유니온, 스테인레스 스틸
- APPLETON ELECTRIC EFDB / EFD 시리즈, 위험한 위치 제어 스테이션
- DURHAM MANUFACTURING 베이스, 그레이
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 스윙 아웃 랙 프레임
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- NORTH BY HONEYWELL 부틸 내화학성 장갑, 17 Mil. 두께,거친
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 2개