HAM-LET 리 듀싱 유니온, 스테인리스 스틸
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 763L SS 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 ~ 5850 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 164,552 | |
A | 763L SS 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 99,120 | |
A | 763L SS 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 42,630 | |
A | 763L SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 58,712 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거는 저울
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 정전기 차폐 백
- 알루미늄 확장 시트
- 패널 차단 스위치
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 가스 탐지
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 소매 카트 및 트럭
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- APPROVED VENDOR 하드웨어 천, 23 게이지
- TENNSCO 볼트리스 선반, 선반 1 개
- INTERMATIC FM1 시리즈 패널 장착 타이머 모듈
- DIXON 스프링로드 체크 밸브
- HOFFMAN 컨셉 시리즈 사이드 패널
- MARTIN SPROCKET SAE 유압 렌치, 크롬
- DAYTON AC 기어 모터
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 대형 롤 스프로킷, 2122 체인
- DAYTON 레버 후크 장착 체인 호이스트, 5피트 리프트
- WEG RCP 시리즈 커패시터