그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | K9 |
자재 | 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | GH3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 9.37 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207508000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9603 | 1" | K9 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | GH3 | 0.429 " | ₩ 39,322 | |
K9663 | 1 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | GH3 | 0.48 " | ₩ 47,180 | |
K9703 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | ₩ 64,960 | |
K9723 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | GH3 | 0.59 " | ₩ 73,447 | |
K9243 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2" | 32 | GH3 | 0.141 " | ₩ 12,005 | |
K9283 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | GH3 | 0.168 " | ₩ 11,130 | |
K9323 | 1 / 2 " | K9 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | GH3 | 0.194 " | ₩ 12,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.