VESTIL WP-4848-CA-84B 철제 작업 플랫폼, 84인치 백 캐스터, 48인치 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 플랫폼 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
호환 가능한 포크 폭 | 7.75 " |
문 폭 | 16 " |
엔트리 스타일 | 싱글 사이드 도어 |
확장된 후면 화면 높이 | 84 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 너비 | 7 3 / 4 " |
포크 두께 | 1.5 " |
프레임 색상 | 파랑, 노랑 |
프론트 포크 포켓 높이 | 1 7 / 8 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 42 " |
높이 | 93.63 " |
높은 등받이 높이 | 84 " |
길이 | 50.94 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
중간 레일 높이 | 21 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
문 수 | 1 |
플랫폼 길이 | 45.38 " |
플랫폼 폭 | 45.38 " |
후방 포크 포켓 높이 | 3 7 / 8 " |
스트랩 길이 | 36 " |
발가락 보드 높이 | 4 1 / 8 " |
상단 레일 높이 | 42 " |
UPC | 691215117937 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 92.25 |
선박 높이 (cm) | 227.65 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 확장된 후면 화면 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 발가락 보드 높이 | 상단 레일 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | 강철 | 파랑, 노랑 | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ₩ 1,861,287 | ||
WP-3636-CA-84B | 강철 | 파랑, 노랑 | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ₩ 2,380,407 | ||
WP-3648-CA | 강철 | 파랑, 노랑 | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ₩ 2,067,520 | ||
WP-3648-CA-84B | 강철 | 파랑, 노랑 | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ₩ 2,550,265 | ||
WP-4848-CA | 강철 | 파랑, 노랑 | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | ₩ 2,344,312 | ||
WP-3636-2SF | 강철 | 파랑, 노랑 | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | ₩ 1,888,040 | RFQ
| |
WP-3636-DD-84B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,305,054 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.