항목 | 파이프 크래들 트럭 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
크래들 길이 | 30 " |
크래들 폭 | 17 " |
데크 높이 | 10 " |
계량기 | 1 / 4 " |
핸들 높이 | 38 " |
손잡이 길이 | 19.13 " |
높이 | 38 " |
길이 | 49.13 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 2 |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vgp-100-ff.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 16 " |
뒷바퀴 재질 | 채워지는 거품 |
정적 부하 용량 | 1,000 파운드 |
균일한 정적 용량 | 1000의 파운드. |
UPC | 691215079365 |
무게 용량 | 1000의 파운드. |
휠 지름 | 16 " |
휠 재질 | 채워지는 거품 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 22.62 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 59.37 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VGP-100 | 600의 파운드. | 23.38 " | ₩ 954,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.