SPEEDAIRE 휴대용 에어 탱크
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 길이 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1티자이6 | 2 갤런 | 6" | 8" | 19 " | 175 PSI | ₩ 573,982 | |
A | 1티자이7 | 3 갤런 | 6" | 8" | 25 " | 175 PSI | ₩ 570,377 | |
A | 1티자이8 | 6 갤런 | 10 " | 12 " | 20 " | 175 PSI | ₩ 730,537 | |
A | 1티자이9 | 10 갤런 | 12 " | 14 " | 24.5 " | 175 PSI | ₩ 798,069 | |
A | 1TZZ2 | 15 갤런 | 12 " | 14 " | 34 " | 175 PSI | ₩ 886,147 | |
A | 1TZZ3 | 20 갤런 | 14 " | 16 " | 32.5 " | 175 PSI | ₩ 992,740 | |
A | 1TZZ5 | 30 갤런 | 16 " | 18 " | 37.5 " | 175 PSI | ₩ 1,306,392 | |
B | 1TZZ6 | 30 갤런 | 16 " | 40.5 " | - | 200의 PSI | ₩ 1,327,795 | |
C | 3HDR1 | 30 갤런 | 16 " | 20.46 " | 41.5 " | 200의 PSI | ₩ 1,518,370 | |
B | 1TZZ7 | 60 갤런 | 20 " | 52 " | - | 200의 PSI | ₩ 1,916,845 | |
C | 3HDR2 | 60 갤런 | 20 " | 27.05 " | 46.75 " | 200의 PSI | ₩ 2,124,482 | |
C | 3HDR3 | 80 갤런 | 20 " | 25.65 " | 61.75 " | 200의 PSI | ₩ 2,527,262 | |
C | 3HDR4 | 120 갤런 | 24 " | 30.52 " | 67.5 " | 200의 PSI | ₩ 3,505,565 | RFQ
|
휴대용 에어 탱크
Speedaire 공기 탱크는 장비 및 도구에 공기를 공급하기 위해 압축 공기를 저장하도록 설계되었습니다. 이 탱크는 200 PSI의 최대 압력에서 작동할 수 있으며 바닥판에 천공 모터 슬롯이 있습니다. 6, 10, 12, 14 및 16인치 직경으로 제공되는 다양한 에어 탱크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 리벳 팅 / 치핑 해머 선택
- 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 호스 클램프
- 변압기
- 비품
- 고정용공구
- 환풍
- MORSE DRUM 범용 드럼 텀블러 안전 인클로저
- METRO 크롬 디스플레이 선반
- COOPER B-LINE NEMA 4X 드립 쉴드 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/16-20 Un
- GREENLEE 무선 케이블 커터
- NIBCO 수형 어댑터, PVC
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 30HCB, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기