항목 | 소켓 |
색상 | 올이 굵은 섬유 |
높이 | 4" |
길이 | 5" |
자재 | 캐스트 스틸 |
측정 단위 | 마다 |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
UPC | 691215045100 |
폭 | 5" |
나무 발가락 보드 높이 | 4 ", 6" |
나무 발가락 보드 길이 | 2" |
함께 작동 | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-P102 | 은 | 4" | 7" | 캐스트 스틸 | 파이프 안전 난간용 이중 소켓 | ₩ 114,392 | ||
VDKR-W-101 | 은 | 3.94 " | 5" | 강철 | 발가락 보드가 없는 단일 소켓 | ₩ 47,447 | ||
VDKR-W-102 | 은 | 3.94 " | 7" | 강철 | 발가락 보드가 없는 이중 소켓 | ₩ 57,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.