항목 | 난간 게이트 |
색상 | 노란색 |
게이트 재질 | 금속 |
높이 | 36 " |
길이 | 44.81 " |
측정 단위 | 마다 |
파이프 OD | 1.66 " |
파이프 크기 | 1 1 / 4 " |
타입 | 안전 난간 게이트 |
UPC | 691215045070 |
사용 가능한 너비 | 36 " |
폭 | 3.62 " |
함께 작동 | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 9.13 |
선박 폭 (cm) | 113.51 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.