항목 | 스태킹 U- 랙 |
조립 | 조립 필수 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
특징 | 용량은 5000파운드입니다. 단위당 및 10000lbs. 수직 스택당 최대 4개 높이로 쌓을 수 있습니다. |
높이 | 19 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
내부 하단 너비 | 15 1 / 2 " |
내부 높이 | 17 " |
내부 상단 너비 | 21 1 / 2 " |
길이 | 4.5 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 4 1 / 2 " |
전체 높이 | 19 " |
전체 폭 | 25 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-u-rack-10.pdf |
스택 | 가능 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 특징 | 내부 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U- 랙 -6 | 용량은 3000파운드입니다. 단위당 및 6000lbs. 수직 스택당 최대 4개 높이로 쌓을 수 있습니다. | 15 1 / 2 " | 6000의 파운드. | 4" | ₩ 209,949 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.