항목 | 빈 |
생산 능력 | 150의 파운드. |
색상 | 회색 |
빈 너비에 맞음 | 15.5 " |
높이 | 16.5 " |
길이 | 23.5 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215044127 |
폭 | 15.5 " |
함께 작동 | TSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.