ANSELL 11-318 Hyflex 경량 산업용 장갑
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-318 | 8" | 6 | ₩ 29,312 | |
A | 11-318 | 8.5 " | 7 | ₩ 29,312 | |
A | 11-318 | 8.75 " | 8 | ₩ 29,312 | |
A | 11-318 | 9" | 9 | ₩ 29,312 | |
A | 11-318 | 9.25 " | 10 | ₩ 29,312 |
11-318 Hyflex 경량 산업용 장갑
Ansell HyFlex 11-318 경량 산업용 장갑은 찰과상, 베임 및 오일 노출로부터 보호하도록 설계되어 작업장 안전을 강화하는 동시에 손 부상 가능성을 완화합니다. 이 장갑은 자동차 조립, 전자 제품 제조 및 일반 자재 취급 작업을 포함한 응용 분야에 사용됩니다.
특징
- 매우 편안하고 터치스크린 호환성을 갖춘 초경량 18게이지 디자인을 갖추고 있어 사용자가 장갑을 벗지 않고도 정밀하게 작업을 수행하고 디지털 장치를 사용할 수 있습니다.
- 이 장갑은 오염이나 정전기 방전을 최소화해야 하는 민감한 환경에서 사용할 수 있도록 무실리콘, 정전기 방지, 낮은 보푸라기 같은 공정 안전 특성을 갖추고 있습니다.
- 날카로운 물체에 대한 저항성을 위해 Dyneema 다이아몬드 기술 섬유가 함께 제공되어 절단 및 취급 작업 시 손의 안전을 보장합니다.
- Oeko-Tex 인증을 준수하여 PPE 장갑에 유해 물질이 없음을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 저장통 및 버킷
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 공공 안전 조끼
- Deadlatch 하드웨어
- 전기 온수기 제어
- 가스 및 수도관 커넥터
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 측정 장비
- 사서함 및 게시물
- 주석
- DEVILBISS 일회용 측정 가이드 삽입물
- APPROVED VENDOR 진동 차단기
- DURAC PVC 비중계 휴대용 케이스
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 7-1/2인치
- DURHAM MANUFACTURING 키
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000 시리즈 소형 커터 블레이드
- WATTS 라디에이터 스팀 트랩 교체 키트
- ANVIL 라운드 헤드 플러그
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 이중 스레드 웜 기어, 8 피치